Beli teko kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- One Two Cups Pitcher KacaDeskripsi:Minum teh adalah salah satu kebiasaan yang sangat populer di Indonesia. Apa yang membuat teh semakin nikmat? Tentu saja, menggunakan pitcher teko yang tepat. Teko dengan bahan kaca adalah pilihan yang tepat untuk menikmati teh yang segar. Selain itu, bahan kaca yang tahan panas membuat teko ini aman untuk digunakan dan mudah dibersihkan. Dengan desain yang elegan dan modern, teko kaca ini pasti akan menjadi pilihan yang sempurna untuk kebutuhan minum teh Anda. Jadikan teko kaca ini bagian dari kebiasaan minum teh Anda dan nikmati teh yang segar setiap harinya.
- One Two Cups Teapot Japanese StyleDeskripsi:Ingin menjamu tamu dengan tampilan teko yang estetik dan elegan? Anda bisa menggunakan teko pitcher dari One Two Cups. Tampilannya begitu menarik dengan permukaan bodi teko yang transparan serta dipadu dengan gagang teko berbahan kayu. Hadir dengan desain wadah khusus di dalamnya untuk menempatkan kantong atau kembang teh sehingga cocok untuk membuat teh bergaya Jepang. Terbuat dari bahan berkualitas yang tahan terhadap panas sehingga dapat digunakan untuk memasak air.atribut:
- Color: Transparant
- Luminarc Bucoique Jugatribut:
- Volume (ml): 1300
- Suji Kyusu Kazumi TeapotDeskripsi:Teko saji teh berkapasitas 300ml, dilengkapi dengan glass infuser. Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- Size (ml): 300
- Suji Divya TeapotDeskripsi:Teko saji teh yang dilengkapi dengan glass infuser. Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- Size (ml): 750
- Suji Calista TeapotDeskripsi:Teko saji teh berkapasitas 700ml, dilengkapi dengan glass infuser. Terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- Size (ml): 700
- Suji Raizel Teapotatribut:
- Material: Heat-resistant borosilicate glass
- Size (ml): 750
- Luminarc Tivoi Jug + Lidatribut:
- Volume (ml): 1600
- Luminarc Rotterdam Jug + Lidatribut:
- Volume (ml): 750
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Type (Laher)Deskripsi:Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.atribut:
- Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
- Lubricant: Grease
- Races the Number of Columns: Single Row
- Bore Type: Cylindric
- Cage: Sheet Metal
- Radial Internal Clearance: CN
- Shield Shape: Both Sides Steel Plate Striking Shield
- Reglass Toples Kaca Flint RJ01-400 Fatribut:
- Volume (ml): 400
- Cap Diameter (): 9
- Top Diameter (cm): 8
- Bottom Diameter (cm): 7
- Height (cm): 11
- Glass Thickness (): 3
- CAMBRO Canbro Stackable Pitcher with Lidatribut:
- Capacity (L): 1
- Maker Part Number: 1571500
- Cosmos Kettle ListrikDeskripsi:Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
- Bormioli Rocco Bistro Jugatribut:
- Material: Glass
- Capacity (L): 0.5
- TKG Part No.: 9-1948-0402
- TKG Part No. (2017): 6-1745-1602
- Size (Diameter x Height) (mm): 125xH145
- TONBO Cold Water BarrelDeskripsi:-Large capacity 3L cold water bottle with a one touch open/close lid.-Fits in the door pocket of the refrigerator.
Daftar Harga teko kaca Terbaru January 2026
| One Two Cups Pitcher Kaca | Rp58.900 |
| Luminarc Octime Jug + Lid | Rp50.900 |
| One Two Cups Teapot Japanese Style | Rp57.900 |
| Luminarc Bucoique Jug | Rp59.900 |
| Suji Kyusu Kazumi Teapot | Rp489.900 |
| Suji Divya Teapot | Rp489.900 |
| Luminarc ARC Jug + Lid | Rp44.900 |
| Suji Calista Teapot | Rp459.900 |
| Suji Raizel Teapot | Rp489.900 |
| Luminarc Tivoi Jug + Lid | Rp56.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/boP104063420-3.jpg)